›

Tracklight 9W luce calda 2700K binario residenziale/commerciale

Cod. Rexel L3CRPOL099345NN
Cod. Produttore CRPOL099345NN

Informazioni principali

  • Potenza: 9W
  • Temperatura: 2700K
  • Tipo: Tracklight
  • Fascio luminoso: 45°
  • Applicazione: Interni
  • Efficienza: Energetica
  • Design: Compatto
  • Serie: L3CRPOL

Descrizione del prodotto

Faretto a binario da 9 watt con temperatura colore di 2700 kelvin, ideale per creare ambienti caldi e accoglienti. La sua potenza contenuta e il design compatto lo rendono perfetto per l'illuminazione mirata in spazi commerciali e residenziali. Adatto per installazioni su binari, garantisce flessibilità e facilità di orientamento della luce. Questo apparecchio è progettato per offrire un'illuminazione efficiente con un consumo energetico ridotto, valorizzando ogni ambiente con una luce morbida e naturale. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il prodotto è un apparecchio di illuminazione a binario con potenza di 9 watt e temperatura colore di 2700 kelvin, progettato per offrire una luce calda e accogliente. Questo tracklight è ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione mirata e di qualità, garantendo efficienza energetica e un design compatto. La sua versatilità lo rende adatto sia per spazi residenziali che commerciali, valorizzando gli ambienti con un fascio luminoso preciso e piacevole.
Tracklight 9W luce calda 2700K binario residenziale/commerciale