›

TRACKLIGHT proiettore 9W 2700K 38° interno compatto

Cod. Rexel L3CRPOL099338NN
Cod. Produttore CRPOL099338NN
Cod. EAN 8436572481749

Informazioni principali

  • Potenza: 9W
  • Temperatura colore: 2700K
  • Angolo fascio: 38°
  • Tipo: Proiettore TRACKLIGHT
  • Applicazione: Interni
  • Efficienza: Risparmio energetico
  • Illuminazione: Uniforme e confortevole
  • Serie: L3CRPOL099338NN

Descrizione del prodotto

Lampada da incasso a binario con potenza di 9 watt e temperatura colore di 2700 kelvin, ideale per creare un'illuminazione calda e accogliente. Progettata per un'illuminazione direzionale efficiente e versatile, si adatta perfettamente a spazi commerciali e residenziali che richiedono un'illuminazione di qualità con un design moderno e funzionale. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il proiettore TRACKLIGHT da 9W offre un'illuminazione efficiente e di alta qualità con una temperatura colore di 2700K, ideale per creare ambienti caldi e accoglienti. Grazie al suo design compatto e alla potenza contenuta, è perfetto per applicazioni di illuminazione mirata in spazi interni. Questo apparecchio elettrico garantisce un'illuminazione uniforme con un fascio luminoso di 38 gradi, assicurando un'ottima resa cromatica e comfort visivo. La sua tecnologia avanzata consente un risparmio energetico significativo mantenendo elevate prestazioni luminose.
TRACKLIGHT proiettore 9W 2700K 38° interno compatto