›

TRACKLIGHT 9W 2700K illuminazione ambiente interno compatta

Cod. Rexel L3CRPOL099323NN
Cod. Produttore CRPOL099323NN

Informazioni principali

  • Potenza: 9W
  • Temperatura colore: 2700K
  • Serie: THREELINE
  • Tipo: Tracklight
  • Applicazione: Illuminazione ambienti
  • Efficienza: Alta
  • Installazione: Facile
  • Durata: Prolungata

Descrizione del prodotto

Faretto da binario con potenza di 9 watt e temperatura colore di 2700 kelvin, ideale per creare un'illuminazione calda e accogliente in ambienti interni. Progettato per un facile montaggio su sistemi di illuminazione a binario, garantisce efficienza energetica e un'illuminazione uniforme. La sua luce a tonalità calda è perfetta per valorizzare spazi residenziali e commerciali, offrendo un'atmosfera confortevole e rilassante. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: TRACKLIGHT 9W 2700K 23 NNLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.
TRACKLIGHT 9W 2700K illuminazione ambiente interno compatta