Prodotti /

Cod. Rexel
L3CRH3040C9CCT0
Cod. Produttore
CRH3040C9CCT0
Cod. EAN
8436572486591

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 30/35/40 W
  • Tensione: 220-240 V
  • Flusso luminoso: 2850-4000 lm
  • Indice resa cromatica: CRI > 90
  • Temperatura colore: 3000/4000/5000 K
  • Angolo apertura: 24° - 60°
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: HERMES

Documentazione tecnica

Tracklight a LED con potenza regolabile da 30 a 40 W, caratterizzato da un indice di resa cromatica superiore a 90 che garantisce una luce naturale e di alta qualità. Dotato di tecnologia CCT Switch, permette la selezione della temperatura colore tra 3000K, 4000K e 5000K per adattarsi a diverse esigenze ambientali. Offre un flusso luminoso reale compreso tra 2850 e 4000 lumen con un'efficienza luminosa fino a 100 lm/W, assicurando elevata luminosità con consumi contenuti. Il design bianco in alluminio con diffusore e riflettore in policarbonato garantisce robustezza e un'estetica moderna. Il prodotto è dotato di angolo di apertura regolabile da 24 a 60 gradi e di un angolo di rotazione di 355 gradi con inclinazione fino a 90 gradi, per un'illuminazione versatile e precisa. Certificato CE e conforme alle normative RoHS, con grado di protezione IP20 e IK05, è ideale per installazioni su binario trifase in ambienti interni con temperature di funzionamento da -20 a 40 °C. La lunga durata di 50.000 ore e l'assenza di sfarfallio garantiscono comfort visivo e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Tracklight. Corpo: alluminio, colore: Bianco RAL9003, materiale del diffusore: Policarbonato opalino, materiale del riflettore: Policarbonato. Incorpora il selettore di potenza: 30-35-40 W, flusso luminoso reale: 2850 ~ 3000; 3325 ~ 3500; 3800 ~ 4000 lm, efficienza luminosa: 100 lm/W. Incorpora la tecnologia CCT Switch: 3000 - 4000 - 5000 K, indice di resa cromatica (CRI): 90, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione diretta e simmetrica della luce, angolo di apertura regolabile: 24 ~ 60 °.Tipo di LED: COB, numero di LED: 1. Vita utile L80 (tq 25 °C): 50000 h. Diámetro: ø 80 mm, altezza: 250 mm. Peso: 1050 gr. Orientamento: 90°. Rotazione: 355°. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP20. Classe di isolamento (EN 61140): II. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

170 mm

diametro esterno

80 mm

riflettore

Opaco

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

intensità luminosa

3375 cd

numero di poli

4

altezza/profondità

250 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Colore del riflettore

Bianco

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Angolo di emissione

Angolo del fascio variabile

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4800 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole e orientabile

adatto al montaggio di barre conduttrici

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

100 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

22

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

88

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

88

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Temperatura colore regolabile

Stadi

Flusso luminoso regolabile

Stadi

Multi-angolo del fascio

Continuamente variabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

fattore di potenza

0,96

adatto per potenza lampada

30 ... 40 W

tensione nominale

200 ... 240 V

corrente nominale

140 ... 180 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 5000 K

flusso luminoso

2850 ... 4000 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Serie

HERMES

Produttore

Tracklight LED 30-40W CRI90 CCT Switch Bianco Interni

€ 69,01 x 1 pz.
(pz.)