Prodotti /

Cod. Rexel
L3CRPOL30946NDD
Cod. Produttore
CRPOL309460NND

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 30W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tipo di luce: Neutra
  • Design: Regolabile a 3 vie
  • Applicazione: Professionale/Commerciale
  • Efficienza: Alta
  • Consumo: Contenuto
  • Serie: L3CRPOL
Faretto a binario da 30 watt con temperatura colore di 4000 kelvin, ideale per un’illuminazione uniforme e regolabile. Progettato per garantire efficienza energetica e durata, offre una luce neutra perfetta per ambienti commerciali e residenziali. La sua struttura compatta e il sistema di montaggio a binario lo rendono versatile e facile da installare, consentendo di orientare il fascio luminoso secondo le necessità. Questo apparecchio è una soluzione affidabile per chi cerca qualità e prestazioni in un sistema di illuminazione moderno. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il proiettore TRACKLIGHT da 30W con temperatura colore di 4000K offre un'illuminazione efficiente e di alta qualità, ideale per ambienti che richiedono una luce neutra e uniforme. La potenza di 30 watt garantisce un'illuminazione intensa e allo stesso tempo contenuta nei consumi, mentre il design regolabile a tre vie permette di orientare la luce secondo le necessità specifiche, assicurando flessibilità e precisione nell'illuminazione. Questo prodotto è perfetto per applicazioni professionali e commerciali dove è richiesta una soluzione d'illuminazione versatile e performante.

Produttore

Proiettore TRACKLIGHT 30W 4000K regolabile tre vie per uso professionale