›

TRACKLIGHT 30W 4000K luce naturale ambienti domestici e lavoro

Cod. Rexel L3CRPOL309460NN
Cod. Produttore CRPOL309460NN

Informazioni principali

  • Potenza: 30W
  • Temperatura Colore: 4000K
  • Angolo Fascio: 60°
  • Tipo: TRACKLIGHT
  • Serie: THREELINE
  • Applicazione: Interni
  • Uso: Domestico e lavoro
  • Efficienza: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Faretto a binario da 30 watt con temperatura colore di 4000 kelvin, ideale per un'illuminazione efficiente e uniforme. Progettato per garantire un'illuminazione di alta qualità in ambienti interni, offre una luce neutra che valorizza gli spazi senza alterarne i colori naturali. La sua potenza e il design compatto lo rendono adatto a molteplici applicazioni, combinando funzionalità e risparmio energetico. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: TRACKLIGHT 30W 4000K 60 NNLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.
TRACKLIGHT 30W 4000K luce naturale ambienti domestici e lavoro