Prodotti /

Cod. Rexel
L3CRPOL309460BN
Cod. Produttore
CRPOL309460BND

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 30 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Tipo: Faretto a binario
  • Finitura: Bronzo naturale
  • Regolazione: 3 vie
  • Consumo energetico: Contenuto
  • Illuminazione: Uniforme e di qualità
  • Serie: L3CRPOL
Faretto a binario da 30W con temperatura colore di 4000K che offre una luce neutra ideale per ambienti professionali e commerciali. Dotato di un design compatto e funzionale, garantisce un'illuminazione regolabile e mirata per valorizzare spazi interni. La finitura color bronzo conferisce un aspetto elegante e discreto, adatto a diversi contesti architettonici. Questo apparecchio è progettato per un montaggio semplice su binari trifase, assicurando versatilità e facilità d'installazione. La combinazione di efficienza energetica e qualità luminosa lo rende una soluzione affidabile per l'illuminazione tecnica e decorativa. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Faretto a binario da 30 watt con temperatura colore di 4000 kelvin, ideale per un'illuminazione efficiente e moderna. Il design compatto e la finitura in bronzo naturale conferiscono un aspetto elegante e versatile, adatto a diversi ambienti. La regolazione a tre vie permette di adattare la luce alle esigenze specifiche, garantendo flessibilità e comfort visivo. Questo apparecchio è pensato per offrire prestazioni elevate con un consumo energetico contenuto, valorizzando gli spazi con una luce uniforme e di qualità.

Produttore

Faretto binario 30W 4000K bronzo naturale regolabile tri