Prodotti /

Cod. Rexel
L3CRPOL309460BD
Cod. Produttore
CRPOL309460BD

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 30W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Angolo fascio: 60°
  • Tipo: Tracklight
  • Serie: THREELINE ITALIA
  • Applicazione: Interni
  • Uso: Domestico e lavoro
  • Illuminazione: LED
Faretto a binario da 30 watt con temperatura colore di 4000 kelvin, ideale per illuminazione funzionale e moderna. Progettato per offrire una luce uniforme e brillante, garantisce efficienza energetica e durata nel tempo. La sua potenza e tonalità neutra lo rendono adatto a diversi ambienti, valorizzando spazi commerciali e residenziali con un design compatto e versatile. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: TRACKLIGHT 30W 4000K 60 BDLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

Tracklight 30W 4000K luce neutra installazione rapida