Prodotti /

Cod. Rexel
L3CRPOL309460BB
Cod. Produttore
CRPOL309460BB

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 30W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tipo: Faretto a binario
  • Consumo energetico: contenuto
  • Applicazione: interni
  • Design: compatto e funzionale
  • Serie: L3CRPOL
  • Illuminazione: uniforme e di qualità
Faretto a binario da 30 watt con temperatura colore di 4000 kelvin, ideale per illuminazione tecnica e funzionale. Offre una luce bianca neutra, perfetta per ambienti professionali e commerciali che richiedono un’illuminazione precisa e di qualità. Il design compatto e l’efficienza energetica lo rendono una soluzione versatile per installazioni su binario, garantendo durata e performance elevate nel tempo. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Faretto a binario da 30W con temperatura colore di 4000K, ideale per un'illuminazione efficiente e moderna. Progettato per garantire un'illuminazione uniforme e di qualità, si adatta perfettamente a diversi ambienti interni grazie al suo design funzionale e compatto. Questo apparecchio elettrico offre prestazioni affidabili e un consumo energetico contenuto, rendendolo una soluzione versatile per spazi commerciali e residenziali.

Produttore

Faretto binario 30W 4000K illuminazione interna commerciale residenziale