›

Faretto tracklight 30W 4000K luce neutra interno

Cod. Rexel L3CRPOL309445NN
Cod. Produttore CRPOL309445NN

Informazioni principali

  • Potenza: 30 W
  • Temperatura: 4000 K
  • Tipo: Tracklight
  • Angolo fascio: 45°
  • Applicazione: Interni
  • Installazione: Versatile
  • Serie: L3CRPOL
  • Emissione: Luce neutra

Descrizione del prodotto

Faretto a binario da 30W con temperatura colore di 4000K, progettato per offrire un'illuminazione efficiente e moderna. Ideale per ambienti interni, garantisce una luce neutra che valorizza gli spazi con precisione e comfort visivo. La sua struttura compatta e funzionale si integra facilmente in diversi contesti, rendendolo una soluzione versatile per l'illuminazione professionale e residenziale. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Faretto tracklight da 30 watt con temperatura colore di 4000 kelvin, ideale per illuminazione direzionale e funzionale. Progettato per offrire una luce neutra, garantisce un'illuminazione efficiente e di qualità in ambienti interni. La potenza contenuta e il design compatto lo rendono adatto a molteplici applicazioni elettriche, assicurando un'installazione versatile e un'illuminazione uniforme.
Faretto tracklight 30W 4000K luce neutra interno