Prodotti /

Cod. Rexel
L3CRPOL309445BB
Cod. Produttore
CRPOL309445BB

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 30W
  • Temperatura: 4000K
  • Angolo fascio: 45°
  • Serie: THREELINE ITALIA
  • Tipo: Tracklight
  • Uso: Domestico e lavoro
  • Efficienza: Alta
  • Colore: Bianco (BB)
Faretto da binario con potenza di 30 watt e temperatura colore di 4000 kelvin, ideale per un'illuminazione efficiente e uniforme. Progettato per applicazioni elettriche, garantisce un'illuminazione brillante e stabile, adatta a spazi commerciali e residenziali. Il design compatto e funzionale facilita l'installazione su sistemi di binari, offrendo flessibilità e precisione nella direzione della luce. La sua tecnologia avanzata assicura un consumo energetico contenuto senza rinunciare alla qualità luminosa. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: TRACKLIGHT 30W 4000K 45 BBLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

TRACKLIGHT 30W 4000K luce naturale illuminazione professionale