›

TRACKLIGHT 30W 4000K per illuminazione ambienti interni

Cod. Rexel L3CRPOL309438NN
Cod. Produttore CRPOL309438NN
Cod. EAN 8436572481817

Informazioni principali

  • Potenza: 30W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tipo: Tracklight
  • Serie: 38NN
  • Applicazione: Illuminazione ambienti
  • Uso: Domestico e lavoro
  • Efficienza: Alta qualità
  • Marca: THREELINE ITALIA

Descrizione del prodotto

Faretto da binario con potenza di 30 watt e temperatura colore di 4000 kelvin, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e uniforme. Progettato per garantire un'illuminazione direzionale di alta qualità, è adatto a spazi commerciali e residenziali dove è necessario un controllo preciso della luce. La sua tecnologia avanzata assicura un risparmio energetico senza compromettere la luminosità, offrendo una soluzione versatile e funzionale per l'illuminazione moderna. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: TRACKLIGHT 30W 4000K 38NNLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.
TRACKLIGHT 30W 4000K per illuminazione ambienti interni