›

Faretto binario 30W 4000K bronzo per interni funzionali

Cod. Rexel L3CRPOL309438BN
Cod. Produttore CRPOL309438BN

Informazioni principali

  • Potenza: 30W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Colore: Bronzo
  • Tipo: Faretto a binario
  • Illuminazione: Funzionale e moderna
  • Efficienza: Energetica ottimale
  • Applicazione: Interni commerciali
  • Serie: L3CRPOL309438BN

Descrizione del prodotto

Faretto da binario con potenza di 30 watt e temperatura colore di 4000 kelvin, ideale per un'illuminazione efficiente e moderna. Il design compatto e la finitura color bronzo conferiscono un aspetto elegante e versatile, adatto a diversi ambienti interni. Questo apparecchio garantisce una luce uniforme e di qualità, perfetta per mettere in risalto spazi commerciali o residenziali con un'illuminazione funzionale e di carattere. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Faretto a binario da 30 watt con temperatura colore di 4000 kelvin, ideale per illuminazione funzionale e moderna. Il design compatto e il colore bronzo conferiscono un aspetto elegante e versatile, adatto a diversi ambienti interni. Questo apparecchio garantisce un'illuminazione brillante e uniforme, perfetta per valorizzare spazi commerciali o residenziali con un'efficienza energetica ottimale.
Faretto binario 30W 4000K bronzo per interni funzionali