›

Faretto binario 30W 4000K luce neutra commerciale

Cod. Rexel L3CRPOL309438BD
Cod. Produttore CRPOL309438BDD

Informazioni principali

  • Potenza: 30W
  • Temperatura: 4000K
  • Tipo luce: Neutra
  • Montaggio: Binario trifase
  • Orientamento: Regolabile
  • Uso: Commerciale
  • Efficienza: Energetica
  • Serie: L3CRPOL

Descrizione del prodotto

Faretto da binario con potenza di 30 watt e temperatura colore di 4000 kelvin, ideale per un'illuminazione efficiente e regolabile in ambienti commerciali e residenziali. La luce neutra garantisce un'illuminazione naturale e confortevole, mentre il design compatto e la possibilità di regolazione permettono di indirizzare il fascio luminoso secondo le esigenze specifiche. Questo apparecchio è progettato per offrire prestazioni elevate e durata nel tempo, rappresentando una soluzione versatile per l'illuminazione professionale. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Faretto a binario da 30 watt con temperatura colore di 4000 kelvin, ideale per illuminazione tecnica e professionale. Offre una luce neutra e uniforme, perfetta per ambienti commerciali e spazi espositivi. La struttura è progettata per un montaggio regolabile su binario trifase, garantendo flessibilità nell’orientamento della luce. Questo prodotto combina efficienza energetica e design funzionale, assicurando prestazioni elevate e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Faretto binario 30W 4000K luce neutra commerciale