›

Faretto binario 30W luce neutra 4000K per ambienti commerciali

Cod. Rexel L3CRPOL309438BB
Cod. Produttore CRPOL309438BB
Cod. EAN 8436572481794

Informazioni principali

  • Potenza: 30W
  • Temperatura: 4000K
  • Tipo: Faretto a binario
  • Fascio: Direzionabile
  • Uso: Professionale
  • Applicazione: Commerciale
  • Design: Compatto
  • Serie: L3CRPOL

Descrizione del prodotto

Faretto a binario da 30 watt con temperatura colore di 4000 kelvin, ideale per illuminazione funzionale e moderna. Progettato per offrire un’illuminazione uniforme e brillante, è adatto ad ambienti commerciali e residenziali che richiedono efficienza energetica e qualità della luce. Il design compatto e versatile permette una facile integrazione in diversi sistemi di illuminazione a binario. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Faretto a binario da 30W con temperatura colore di 4000K, ideale per illuminazione professionale e ambienti commerciali. Offre una luce neutra e intensa, garantendo un'illuminazione efficace e di qualità. Design compatto e funzionale, adatto per installazioni su binari elettrificati, facilita la direzionabilità del fascio luminoso per mettere in risalto dettagli e spazi specifici. Prodotto pensato per un uso duraturo e performante nel settore dell'illuminazione elettrica.
Faretto binario 30W luce neutra 4000K per ambienti commerciali