›

TRACKLIGHT 30W 4000K luce naturale per ambienti domestici e lavoro

Cod. Rexel L3CRPOL309423ND
Cod. Produttore CRPOL309423ND

Informazioni principali

  • Potenza: 30W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Flusso luminoso: 23 ND
  • Tipo: Tracklight
  • Serie: THREELINE ITALIA
  • Applicazione: Interni
  • Uso: Domestico e lavoro
  • Efficienza: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Faretto da binario con potenza di 30W e temperatura colore di 4000K, ideale per illuminazione efficiente e moderna. Progettato per offrire una luce neutra e uniforme, garantisce un'illuminazione ottimale in ambienti commerciali e residenziali. La sua tecnologia avanzata assicura risparmio energetico e lunga durata, rendendolo una soluzione affidabile per installazioni su binario. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: TRACKLIGHT 30W 4000K 23 NDLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.
TRACKLIGHT 30W 4000K luce naturale per ambienti domestici e lavoro