Prodotti /

Cod. Rexel
L3CRPOL309423BN
Cod. Produttore
CRPOL309423BN

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 30W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Colore finitura: Bronzo naturale
  • Tipo luce: Direzionale
  • Applicazione: Commerciale/Residenziale
  • Design: Compatto
  • Serie: L3CRPOL
  • Efficienza: Alta
Faretto da binario con potenza di 30W e temperatura colore di 4000K, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e uniforme. Il design compatto e il colore bronzo lo rendono adatto a molteplici contesti, garantendo un'illuminazione moderna e funzionale. Questo apparecchio è perfetto per valorizzare spazi commerciali, uffici e ambienti residenziali, offrendo una luce neutra che migliora la visibilità senza affaticare la vista. Realizzato con materiali di qualità per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Faretto a binario da 30 watt con temperatura colore di 4000 kelvin, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e moderna. Il design compatto e la finitura in bronzo naturale conferiscono un aspetto elegante e versatile, adatto a diversi contesti di utilizzo. Questo apparecchio garantisce una luce uniforme e di qualità, perfetta per valorizzare spazi commerciali o residenziali con un'illuminazione direzionale e funzionale.

Produttore

Faretto binario 30W 4000K bronzo naturale per interni