Prodotti /

Cod. Rexel
L3CRPOL309423BB
Cod. Produttore
CRPOL309423BB

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 30W
  • Temperatura: 4000K
  • Tipo: Faretto a binario
  • Applicazione: Illuminazione tecnica
  • Uso: Commerciale e residenziale
  • Design: Compatto
  • Illuminazione: Uniforme e efficiente
  • Serie: L3CRPOL
Faretto a binario da 30 watt con temperatura colore di 4000K, ideale per illuminazione efficiente e uniforme di ambienti interni. Offre una luce neutra che valorizza gli spazi con un'ottima resa cromatica, adatta a diverse applicazioni professionali e commerciali. Design compatto e funzionale per un'installazione semplice e versatile su sistemi a binario. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Faretto a binario da 30W con temperatura colore di 4000K, ideale per illuminazione tecnica e funzionale. Progettato per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme, è adatto a spazi commerciali e residenziali che richiedono una luce neutra e naturale. La sua potenza e il design compatto lo rendono una soluzione versatile per valorizzare ambienti con necessità di illuminazione mirata.

Produttore

Faretto binario 30W luce neutra 4000K spazi commerciali residenziali