Prodotti /

Cod. Rexel
L3CRPOL309415NN
Cod. Produttore
CRPOL309415NN

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 30W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Angolo fascio: 15°
  • Tipo prodotto: Tracklight
  • Serie: L3CRPOL309415NN
  • Applicazione: Interni
  • Utilizzo: Domestico e lavoro
  • Efficienza: Alta
Faretto da binario con potenza di 30W e temperatura colore di 4000K, ideale per un'illuminazione efficiente e moderna. Progettato per offrire una luce uniforme e brillante, adatto a molteplici ambienti professionali e commerciali. La sua struttura compatta e funzionale garantisce facilità di installazione e un design discreto che si integra perfettamente in diversi contesti. Questo apparecchio è pensato per chi cerca prestazioni elevate e un'illuminazione di qualità nel settore elettrico. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: TRACKLIGHT 30W 4000K 15 NNLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

TRACKLIGHT LED 30W 4000K illuminazione ambienti interni