›

Proiettore TRACKLIGHT 30W 4000K luce neutra ambienti domestici e lavoro

Cod. Rexel L3CRPOL309415BB
Cod. Produttore CRPOL309415BB

Informazioni principali

  • Potenza: 30W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Angolo fascio: 15°
  • Tipo: Tracklight
  • Serie: THREELINE
  • Applicazione: Domestico/Lavoro
  • Efficienza: Alta
  • Installazione: Facile

Descrizione del prodotto

Faretto da binario con potenza di 30W e temperatura colore di 4000K, ideale per un’illuminazione efficiente e uniforme in ambienti commerciali e residenziali. Progettato per offrire un’illuminazione direzionale di qualità, garantisce un’ottima resa cromatica e un consumo energetico contenuto. La struttura compatta e il design funzionale lo rendono adatto a molteplici applicazioni, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: TRACKLIGHT 30W 4000K 15 BBLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.
Proiettore TRACKLIGHT 30W 4000K luce neutra ambienti domestici e lavoro