Prodotti /

Cod. Rexel
L3CRPOL3093K60B
Cod. Produttore
CRPOL3093K60BB

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 30W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Tipo: Faretto a binario
  • Flusso luminoso: luce calda
  • Applicazione: interni
  • Efficienza: alta
  • Design: compatto
  • Serie: L3CRPOL
Faretto da binario con potenza di 30 watt e temperatura colore di 3000 kelvin, ideale per creare un'illuminazione calda e accogliente. Progettato per un'installazione semplice su sistemi di illuminazione a binario, offre un fascio luminoso di 60 gradi che garantisce una distribuzione uniforme della luce. Questo prodotto è perfetto per ambienti commerciali e residenziali che richiedono un'illuminazione direzionale efficiente e di alta qualità. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Faretto a binario da 30 watt con temperatura colore di 3000 kelvin, progettato per offrire un'illuminazione calda e intensa. Questo apparecchio è ideale per ambienti interni dove è richiesta una luce direzionabile e di alta qualità, garantendo efficienza energetica e durata nel tempo. La struttura compatta e il design funzionale lo rendono adatto a molteplici applicazioni nel settore dell'illuminazione elettrica professionale.

Produttore

Faretto binario 30W 3000K luce calda direzionabile interni