›

Faretto binario 30W 3000K compatto per ambienti residenziali e commerciali

Cod. Rexel L3CRPOL3093K45B
Cod. Produttore CRPOL3093K45BB

Informazioni principali

  • Potenza: 30W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Angolo fascio: 45°
  • Tipo: Faretto a binario
  • Installazione: Semplice e versatile
  • Applicazione: Residenziale e commerciale
  • Efficienza luminosa: Alta
  • Serie: L3CRPOL

Descrizione del prodotto

Faretto a binario da 30 watt con temperatura colore di 3000 kelvin, ideale per creare un'illuminazione calda e accogliente in ambienti interni. Progettato per offrire un'illuminazione direzionale efficiente, questo apparecchio si distingue per la sua versatilità e facilità di installazione su sistemi a binario. La finitura in colore nero conferisce un aspetto moderno e discreto, perfetto per negozi, gallerie o spazi commerciali che richiedono un'illuminazione mirata e di qualità. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Faretto a binario da 30 watt con temperatura colore di 3000 Kelvin, ideale per un'illuminazione calda e accogliente. Progettato per un'installazione semplice e versatile, offre una potenza luminosa efficiente e una resa cromatica ottimale. La sua struttura compatta e moderna si integra perfettamente in ambienti residenziali e commerciali, garantendo un'illuminazione direzionale di qualità.
Faretto binario 30W 3000K compatto per ambienti residenziali e commerciali