›

Tracklight 30W 3000K 38° per ambienti domestici e lavoro

Cod. Rexel L3CRPOL3093K38N
Cod. Produttore CRPOL3093K38NN
Cod. EAN 8436572485198

Informazioni principali

  • Potenza: 30W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Serie: THREELINE
  • Tipo: TRACKLIGHT
  • Applicazione: Interni
  • Efficienza luminosa: Alta
  • Colore luce: Neutro
  • Uso: Domestico e lavoro

Descrizione del prodotto

Faretto a binario da 30 watt con temperatura colore di 3000 kelvin, progettato per offrire un'illuminazione calda e accogliente. Ideale per ambienti interni, garantisce efficienza energetica e una luce uniforme. La sua struttura compatta e moderna si integra facilmente in vari contesti, rendendolo una soluzione versatile per l'illuminazione di spazi commerciali e residenziali. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: TRACKLIGHT 30W 3000K 38 NNLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.
Tracklight 30W 3000K 38° per ambienti domestici e lavoro