Prodotti /

Cod. Rexel
L3CRPOL3093K38B
Cod. Produttore
CRPOL3093K38BB
Cod. EAN
8436572485181

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 30W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Tipo: Faretto a binario
  • Applicazione: Illuminazione d'accento
  • Uso: Interni
  • Design: Compatto e funzionale
  • Serie: L3CRPOL3093K38B
  • Ambienti: Commerciali e residenziali
Faretto da binario con potenza di 30 watt e temperatura colore di 3000 kelvin, ideale per illuminazione direzionale e ambienti che richiedono una luce calda e confortevole. Progettato per garantire efficienza energetica e durata nel tempo, è adatto a spazi commerciali e residenziali che necessitano di un'illuminazione mirata e di qualità. Il design compatto e funzionale consente un facile montaggio e regolazione. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Faretto a binario da 30W con temperatura colore di 3000K, ideale per illuminazione d'accento e ambienti interni. Offre una luce calda e uniforme, perfetta per valorizzare spazi commerciali o residenziali. Design compatto e funzionale, adatto a sistemi di illuminazione modulare su binario.

Produttore

Faretto binario 30W 3000K luce calda per interni commerciali e residenziali