Prodotti /

Cod. Rexel
L3CRPOL309360BB
Cod. Produttore
CRPOL309360BB

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 30 W
  • Temperatura luce: 2700 K
  • Tipo: Faretto a binario
  • Illuminazione: Direzionale
  • Ambiente: Interno
  • Applicazione: Commerciale/Residenziale
  • Efficienza: Alta qualità
  • Serie: L3CRPOL
Faretto da binario con potenza di 30 watt e temperatura colore di 2700 kelvin, ideale per creare un'illuminazione calda e accogliente. Progettato per un montaggio semplice su sistemi tracklight, offre un'illuminazione efficiente e versatile adatta a diversi ambienti. La finitura in nero opaco garantisce un aspetto elegante e moderno, perfetto per l'integrazione in spazi residenziali o commerciali. Questo dispositivo è una soluzione affidabile per chi cerca un'illuminazione a basso consumo con resa cromatica naturale. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Faretto a binario da 30 watt con temperatura colore di 2700 kelvin, ideale per creare un'illuminazione calda e accogliente. Progettato per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità, questo apparecchio è perfetto per ambienti interni che richiedono un'illuminazione direzionale e modulabile. La sua potenza e il colore della luce lo rendono adatto a valorizzare spazi commerciali e residenziali con un tocco di eleganza e funzionalità.

Produttore

Faretto binario 30W 2700K luce calda interno direzionale