Prodotti /

Cod. Rexel
L3CRPOL309345NN
Cod. Produttore
CRPOL309345NN

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 30W
  • Temperatura: 2700K
  • Angolo fascio: 45°
  • Tipo: TRACKLIGHT
  • Serie: THREELINE ITALIA
  • Applicazione: interni
  • Uso: domestico e lavoro
  • Efficienza: alta qualità
Faretto da binario con potenza di 30 watt e temperatura colore di 2700 kelvin, progettato per offrire un'illuminazione calda e accogliente. Ideale per ambienti che richiedono una luce direzionabile e di alta qualità, garantendo efficienza energetica e un design compatto. Adatto a installazioni elettriche professionali, questo apparecchio si integra facilmente in sistemi di illuminazione moderna, valorizzando gli spazi con un fascio luminoso preciso e uniforme. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: TRACKLIGHT 30W 2700K 45 NNLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

TRACKLIGHT 30W 2700K angolo 45° illuminazione interni