Prodotti /

Cod. Rexel
L3CRPOL309345BB
Cod. Produttore
CRPOL309345BB

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 30W
  • Temperatura: 2700K
  • Angolo fascio: 45°
  • Tipo: Tracklight
  • Serie: L3CRPOL
  • Applicazione: Interni
  • Efficienza: Alta qualità
  • Uso: Domestico e lavoro
Faretto da binario con potenza di 30 watt e temperatura colore calda di 2700 kelvin, ideale per creare un'illuminazione accogliente e mirata. Progettato per un'installazione semplice su sistemi a binario, offre una luce efficiente e di qualità, perfetta per ambienti interni che richiedono un'illuminazione direzionale e regolabile. La finitura in nero opaco conferisce un aspetto moderno e discreto, adatto a spazi commerciali e residenziali. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: TRACKLIGHT 30W 2700K 45 BBLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

TRACKLIGHT 30W luce calda 2700K per ambienti domestici e lavorativi