›

Faretto binario 30W 2700K luce calda per interni residenziali e commerciali

Cod. Rexel L3CRPOL309338NN
Cod. Produttore CRPOL309338NN
Cod. EAN 8436572481824

Informazioni principali

  • Potenza: 30W
  • Temperatura: 2700K
  • Tipo: Faretto a binario
  • Illuminazione: direzionale
  • Uso: residenziale/commerciale
  • Design: compatto
  • Efficienza: alta qualità luce
  • Serie: L3CRPOL

Descrizione del prodotto

Faretto da binario con potenza di 30W e temperatura colore di 2700K, ideale per creare un'illuminazione calda e accogliente negli ambienti. Progettato per un'installazione semplice su sistemi a binario, garantisce un'illuminazione direzionale efficiente e versatile. Il design compatto e moderno si integra facilmente in diversi contesti, offrendo una soluzione luminosa performante per spazi residenziali e commerciali. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Faretto a binario da 30 watt con temperatura colore calda di 2700K, ideale per creare un'illuminazione accogliente e raffinata. Progettato per garantire un'illuminazione direzionale efficace, questo tracklight è perfetto per ambienti residenziali e commerciali che richiedono un'illuminazione mirata e di qualità. La sua potenza e il design compatto lo rendono un elemento funzionale e versatile per valorizzare spazi interni con un tocco di eleganza e comfort luminoso.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Faretto binario 30W 2700K luce calda per interni residenziali e commerciali