Prodotti /

Cod. Rexel
L3CRPOL309338NB
Cod. Produttore
CRPOL309338NB

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 30W
  • Temperatura colore: 2700K
  • Apertura fascio: 38°
  • Tipo: Tracklight
  • Serie: NB
  • Uso: Interno
  • Applicazione: Illuminazione ambienti
  • Efficienza: Alta qualità
Faretto da binario con potenza di 30 watt e temperatura colore di 2700 kelvin, ideale per creare un'illuminazione calda e accogliente. Progettato per un'installazione semplice su sistemi di binari, offre un fascio luminoso di 38 gradi, perfetto per evidenziare dettagli e ambienti con precisione. Questo apparecchio unisce efficienza energetica e design funzionale, garantendo una luce omogenea e di qualità per spazi commerciali o residenziali. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: TRACKLIGHT 30W 2700K 38 NBLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

TRACKLIGHT 30W 2700K 38° illuminazione interni efficiente