Prodotti /

Cod. Rexel
L3CRPOL309338BN
Cod. Produttore
CRPOL309338BN

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 30W
  • Temperatura colore: 2700K
  • Angolo fascio: 38°
  • Tipo prodotto: Tracklight
  • Serie: THREELINE ITALIA
  • Applicazione: Interni
  • Utilizzo: Domestico e lavoro
  • Colore: BN
Faretto a binario da 30 watt con temperatura colore di 2700 Kelvin, ideale per creare un'illuminazione calda e accogliente. Il design compatto e moderno si integra facilmente in diversi ambienti, offrendo un'illuminazione direzionale efficiente. La finitura color bronzo conferisce un tocco elegante e raffinato, rendendo questo prodotto adatto sia per spazi residenziali che commerciali. Perfetto per valorizzare aree specifiche con luce mirata, garantendo prestazioni elevate e un consumo energetico contenuto. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: TRACKLIGHT 30W 2700K 38 BNLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

TRACKLIGHT 30W 2700K 38 BN illuminazione domestica e lavoro