› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi per binari elettrificati

Tracklight 30W 2700K faretti interno residenziale commerciale

Cod. Rexel L3CRPOL309338BB
Cod. Produttore CRPOL309338BB
Cod. EAN 8436572481800

Informazioni principali

  • Potenza: 30W
  • Temperatura colore: 2700K
  • Angolo fascio: 38°
  • Tipo: Faretti
  • Applicazione: Interni
  • Efficienza: Energia ottimale
  • Installazione: Semplice e rapida
  • Serie: TRACKLIGHT

Descrizione del prodotto

Faretto da binario con potenza di 30W e temperatura colore di 2700K, ideale per creare un'illuminazione calda e accogliente. Progettato per garantire efficienza energetica e qualità della luce, è adatto per ambienti interni che richiedono un'illuminazione mirata e moderna. La sua struttura compatta e funzionale lo rende perfetto per installazioni su binari, offrendo flessibilità nella direzione della luce. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il TRACKLIGHT 30W 2700K 38 BB è l'illuminazione ideale per creare atmosfere calde e accoglienti in qualsiasi ambiente. Con una potenza di 30W e una temperatura di colore di 2700K, questo faretti offre una luce morbida e avvolgente, perfetta per spazi residenziali o commerciali. La sua progettazione elegante e moderna si integra facilmente in diversi stili di arredamento, rendendolo un accessorio versatile per l'illuminazione interna. Realizzato con materiali di alta qualità, il TRACKLIGHT è progettato per garantire durabilità e prestazioni elevate. La sua installazione è semplice e rapida, rendendolo adatto anche per chi cerca una soluzione pratica e funzionale. Questo sistema di illuminazione non solo migliora l'estetica degli spazi, ma contribuisce anche a un'efficienza energetica ottimale, riducendo i consumi elettrici senza compromettere la qualità della luce.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Tracklight 30W 2700K faretti interno residenziale commerciale