›

Faretti binario 30W 2700K illuminazione calda residenziale commerciale

Cod. Rexel L3CRPOL309323NN
Cod. Produttore CRPOL309323NN

Informazioni principali

  • Potenza: 30W
  • Temperatura colore: 2700K
  • Tipo: Illuminazione a binario
  • Applicazione: Residenziale e commerciale
  • Fascio luminoso: Uniforme
  • Design: Funzionale e moderno
  • Durata: Lunga
  • Serie: L3CRPOL

Descrizione del prodotto

Faretto da binario con potenza di 30 watt e temperatura colore di 2700 kelvin, ideale per creare un'illuminazione calda e accogliente. Progettato per applicazioni elettriche, questo apparecchio garantisce efficienza luminosa e versatilità di installazione, perfetto per ambienti che richiedono un'illuminazione mirata e di qualità. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Illuminazione a binario con potenza di 30W e temperatura colore di 2700K, ideale per creare ambienti caldi e accoglienti. Questo faretti è progettato per offrire un'illuminazione efficiente e di qualità, perfetta per uso residenziale e commerciale. La sua tecnologia garantisce un fascio luminoso uniforme e una lunga durata, valorizzando gli spazi con un design funzionale e moderno.
Faretti binario 30W 2700K illuminazione calda residenziale commerciale