›

Tracklight LED 21-30W CCT Switch 45° Nero RAL9005 Interni

Cod. Rexel L3CRA2130CCT452
Cod. Produttore CRA2130CCT452
Cod. EAN 8436572486676

Informazioni principali

  • Potenza: 21 / 30 W
  • Tensione: 198 - 264 V
  • Flusso luminoso: 1770 - 2570 lm
  • Temperatura colore: 3000/4000/5700 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Angolo apertura: 45°
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: ARES

Descrizione del prodotto

Il Tracklight ARES modello CRA2130CCT452 è un apparecchio di illuminazione a LED caratterizzato da un design moderno e funzionale, ideale per installazioni su binario trafase. Disponibile con potenze di 21 e 30 watt, offre una temperatura di colore regolabile tramite switch CCT tra 3000K, 4000K e 5700K, garantendo un'illuminazione versatile e adatta a diverse esigenze ambientali. Il prodotto assicura un'efficienza luminosa reale fino a 122 lm/W e un flusso luminoso che varia da 1770 a 2570 lumen, con un angolo di apertura di 45 gradi per una distribuzione della luce simmetrica. Realizzato in poliammide con finitura nera RAL9005, presenta un diffusore in policarbonato e un riflettore in alluminio, con un grado di protezione IP20 e IK03. Il sistema consente un angolo di rotazione di 355° e inclinazione di 90°, permettendo un'ampia regolabilità. Il tracklight garantisce una lunga durata di 50.000 ore L70B50 e un indice di resa cromatica superiore a 80, assicurando qualità e affidabilità nell'illuminazione di spazi interni. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Tracklight. Corpo: poliammide, colore: Nero RAL9005, materiale del diffusore: Policarbonato opalino, materiale del riflettore: Alluminio. Incorpora il selettore di potenza: 21-30 W, flusso luminoso reale: 1770 ~ 1950; 2350 ~ 2570 lm, efficienza luminosa: 93 lm/W. Incorpora tecnología CCT Switch: 3000 - 4000 - 5700 K, indice di resa cromatica (CRI): 90, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione diretta e simmetrica della luce, angolo di apertura: 45 °. Tipo di LED: COB, numero di LED: 1. Vita utile L80 (tq 25 °C): 50000 h. Diámetro: ø 90 mm, altezza: 303 mm. Peso: 860 gr. Orientamento: 90°. Rotazione: 355°. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP20. Classe di isolamento (EN 61140): I. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

96,5 mm

diametro esterno

90 mm

riflettore

Ultra brillante

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Nero

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

intensità luminosa

2288 cd

numero di poli

4

altezza/profondità

303 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Colore del riflettore

Argento

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK03

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

30 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3180 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole e orientabile

adatto al montaggio di barre conduttrici

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Riflettore

Rendimento luminoso delle lampade

84 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

22

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

114

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

114

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

Stadi

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

21 ... 30 W

tensione nominale

198 ... 264 V

corrente nominale

100 ... 140 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 5700 K

flusso luminoso

1770 ... 2570 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Serie

ARES

Tracklight LED 21-30W CCT Switch 45° Nero RAL9005 Interni