›

Tracklight LED 18W 3000K 38° Bianco TRIAC interno

Cod. Rexel L3CRPOL2.189338
Cod. Produttore CRPOL2.189338BBD

Informazioni principali

  • Potenza: 18 W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Flusso luminoso: 1746 lm
  • Angolo apertura: 38°
  • Indice resa cromatica: CRI >90
  • Classe isolamento: I
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: APOLO

Descrizione del prodotto

Tracklight LED da 18W con temperatura di colore 3000K e apertura del fascio luminoso di 38 gradi, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione calda e omogenea. Questo proiettore a binario, realizzato in alluminio con finitura bianca RAL9003, è dotato di un LED COB EPISTAR che garantisce un elevato indice di resa cromatica superiore a 90, offrendo una luce naturale e senza sfarfallio. La potenza consumata è di 18W con un'efficienza luminosa reale di 97 lm/W e un flusso luminoso di 1746 lumen, assicurando un'illuminazione efficace e a basso consumo energetico. Il prodotto supporta la regolazione TRIAC e presenta un angolo di rotazione di 355° e un'inclinazione di 90°, per una flessibilità di orientamento della luce. La durata stimata è di 50.000 ore con una resistenza a temperature di esercizio da -20 a 40 gradi Celsius. Il diffusore in policarbonato opalino assicura una distribuzione uniforme della luce, mentre il grado di protezione IP20 lo rende adatto per ambienti interni. Il design compatto e leggero, con dimensioni di 63 mm di diametro e 224 mm di lunghezza, lo rende una soluzione versatile per l'illuminazione di spazi commerciali e residenziali. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Tracklight. Corpo: alluminio, colore: Bianco. Materiale dell'anello: plastico, colore: Bianco, e materiale del diffusore: policarbonato opalino. Potenza consumata: 18 W, flusso luminoso reale: 1746 lm, efficienza luminosa: 97 lm/W. Con sistema di controllo intercambiabile che permette la regolazione: TRIAC. Temperatura di colore: Bianco Caldo 3000 K, indice di resa cromatica (CRI): 90, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di aperturaa: 38 °. Tipo di LED: COB, numero di LED: 1. Vita utile L70 (tq 25 °C): 50000 h. Diametro: ø 63 mm, altezza: 224 mm. Peso: 750 gr. Orientamento: 90°. Rotazione: 355°. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP20. Classe di isolamento(EN 61140): I. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

Serie

APOLO

Tracklight LED 18W 3000K 38° Bianco TRIAC interno