›

Faretto binario LED 18W 4000K luce neutra installazione versatile

Cod. Rexel L3CRPOL189460NN
Cod. Produttore CRPOL189460NND

Informazioni principali

  • Potenza: 18W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tipo: Faretto a binario
  • Regolabile: Sì
  • Consumo energetico: Basso
  • Applicazioni: Commerciali e residenziali
  • Durata: Lunga
  • Serie: L3CRPOL

Descrizione del prodotto

Faretto a binario da 18W con temperatura colore di 4000K, ideale per un'illuminazione efficiente e regolabile. Progettato per offrire una luce neutra e uniforme, garantisce un'ottima resa luminosa con un consumo contenuto. Adatto per ambienti commerciali e residenziali, consente una facile installazione e regolazione grazie al sistema a binario. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Faretto a binario da 18W con temperatura colore di 4000K, progettato per offrire un'illuminazione efficiente e regolabile. Il design compatto e moderno permette un'installazione versatile in diversi ambienti, garantendo un'illuminazione uniforme e di alta qualità. Ideale per spazi commerciali e residenziali che richiedono una luce direzionabile e funzionale. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata nel tempo.
Faretto binario LED 18W 4000K luce neutra installazione versatile