›

Faretto binario 18W 4000K luce neutra per interni

Cod. Rexel L3CRPOL189460BB
Cod. Produttore CRPOL189460BB

Informazioni principali

  • Potenza: 18 W
  • Temperatura: 4000 K
  • Tipo: Faretto a binario
  • Luce: Bianca neutra
  • Installazione: Su binario
  • Efficienza: Energetica
  • Design: Compatto e funzionale
  • Serie: L3CRPOL

Descrizione del prodotto

Faretto a binario da 18W con temperatura colore di 4000K, ideale per illuminazione professionale e commerciale. Offre una luce brillante e uniforme, garantendo efficienza energetica e lunga durata. Design compatto e moderno, adatto per installazioni su binari elettrificati, permette una facile regolazione della direzione della luce per un'illuminazione mirata e personalizzabile. Perfetto per valorizzare ambienti interni con un'illuminazione di qualità, combinando funzionalità e stile. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Faretto a binario con potenza di 18 watt e temperatura colore di 4000 kelvin, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e uniforme. Progettato per offrire una luce bianca neutra, questo apparecchio garantisce un'illuminazione precisa e confortevole, adatta sia a spazi commerciali che residenziali. La sua struttura compatta e il design funzionale lo rendono perfetto per installazioni su binario, facilitando l'orientamento della luce secondo le necessità. Questo prodotto combina efficienza energetica e qualità luminosa, contribuendo a creare ambienti ben illuminati con un consumo contenuto.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Faretto binario 18W 4000K luce neutra per interni