›

Faretto binario 18W 4000K luce neutra uso commerciale residenziale

Cod. Rexel L3CRPOL189445NN
Cod. Produttore CRPOL189445NN

Informazioni principali

  • Potenza: 18W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tipo: Faretto a binario
  • Illuminazione: Neutra e uniforme
  • Applicazioni: Commerciale e residenziale
  • Design: Compatto e moderno
  • Montaggio: Facile e orientabile
  • Serie: L3CRPOL

Descrizione del prodotto

Faretto da binario con potenza di 18 watt, temperatura colore di 4000 kelvin e angolo di apertura di 45 gradi, ideale per un’illuminazione efficiente e direzionata in ambienti commerciali e residenziali. La luce neutra garantisce un’illuminazione naturale e confortevole, mentre il design compatto si integra facilmente in diversi contesti. Questo apparecchio è pensato per offrire prestazioni elevate con un consumo energetico ridotto, assicurando durata e qualità luminosa costante nel tempo. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Faretto a binario da 18W con temperatura colore di 4000K che garantisce un'illuminazione neutra e uniforme. Progettato per offrire efficienza energetica e prestazioni elevate, è ideale per ambienti commerciali e residenziali che richiedono una luce funzionale e di qualità. Il design compatto e moderno consente un facile montaggio e orientamento della luce per una maggiore flessibilità.
Faretto binario 18W 4000K luce neutra uso commerciale residenziale