Prodotti /

Cod. Rexel
L3CRPOL189445BD
Cod. Produttore
CRPOL189445BD

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 18W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tipo: Faretto a binario
  • Angolo luce: 45°
  • Applicazione: Commerciale e residenziale
  • Efficienza: Energetica
  • Design: Compatto
  • Serie: L3CRPOL
Faretto a binario da 18W con temperatura colore di 4000K, ideale per un'illuminazione efficiente e moderna. Progettato per offrire una luce uniforme e brillante, questo apparecchio è perfetto per ambienti commerciali e residenziali che richiedono un'illuminazione funzionale e di qualità. La sua potenza contenuta garantisce un consumo energetico ridotto senza rinunciare alla resa luminosa. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Faretto a binario da 18W con temperatura colore di 4000K, ideale per illuminazione funzionale e moderna. Offre una luce neutra e luminosa che valorizza gli ambienti con efficienza energetica e design compatto. Adatto per installazioni in spazi commerciali o residenziali dove è richiesta una luce direzionale e di qualità.

Produttore

Faretto binario 18W 4000K luce neutra spazi commerciali residenziali