›

Proiettore TRACKLIGHT 18W luce neutra 4000K design compatto per interni

Cod. Rexel L3CRPOL189445BB
Cod. Produttore CRPOL189445BB

Informazioni principali

  • Potenza: 18W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tipo luce: Neutra
  • Consumo energetico: contenuto
  • Applicazione: commerciale/residenziale
  • Design: compatto
  • Illuminazione: direzionata e uniforme
  • Serie: TRACKLIGHT

Descrizione del prodotto

Faretto da binario con potenza di 18 watt e temperatura colore di 4000 kelvin, ideale per illuminazione efficiente e uniforme in ambienti interni. Progettato per offrire una luce naturale e brillante, si adatta perfettamente a spazi commerciali e residenziali che richiedono un'illuminazione mirata e di qualità. La sua struttura compatta e il design funzionale garantiscono facilità di installazione e integrazione con sistemi elettrici esistenti. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il proiettore TRACKLIGHT da 18W offre una luce neutra a 4000K, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e di qualità. Con un design compatto e funzionale, garantisce un'illuminazione direzionata e uniforme, perfetta per spazi commerciali o residenziali. La potenza di 18 watt assicura un consumo energetico contenuto senza rinunciare alla luminosità, mentre la temperatura colore di 4000K crea un'atmosfera naturale e confortevole. Questo apparecchio è una soluzione versatile per chi cerca un sistema di illuminazione moderno e performante.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Proiettore TRACKLIGHT 18W luce neutra 4000K design compatto per interni