Prodotti /

Cod. Rexel
L3CRPOL189438NN
Cod. Produttore
CRPOL189438NN
Cod. EAN
8436572481770

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 18W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tipo: Faretto a binario
  • Flusso luminoso: Uniforme e brillante
  • Applicazioni: Commerciali e residenziali
  • Installazione: Montaggio su binario
  • Design: Compatto ed essenziale
  • Serie: L3CRPOL
Faretto da binario con potenza di 18 watt e temperatura colore di 4000 kelvin, progettato per offrire un'illuminazione efficiente e uniforme. Ideale per ambienti che richiedono una luce naturale e brillante, garantisce un'ottima resa cromatica e un consumo energetico contenuto. La sua struttura è pensata per un facile montaggio su sistemi di binari, rendendolo adatto sia per applicazioni residenziali che commerciali. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Faretto a binario da 18W con temperatura colore di 4000K, ideale per illuminazione funzionale e moderna. Progettato per offrire una luce uniforme e brillante, garantisce efficienza energetica e durata nel tempo. Adatto per ambienti commerciali e residenziali, permette di valorizzare spazi con un design essenziale e prestazioni elevate. Il corpo compatto e il montaggio su binario facilitano l’installazione e la flessibilità nell’orientamento della luce.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Faretto binario 18W 4000K luce uniforme ambienti commerciali residenziali