Prodotti /

Cod. Rexel
L3CRPOL189438ND
Cod. Produttore
CRPOL189438ND

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 18W
  • Temperatura: 4000K
  • Angolo fascio: 38°
  • Tipo: Tracklight
  • Serie: THREELINE ITALIA
  • Applicazione: Interni
  • Uso: Domestico e lavoro
  • Efficienza: Alta qualità
Faretto a binario da 18W con temperatura colore di 4000K, ideale per illuminazione funzionale e d'accento. Offre una luce neutra e brillante che valorizza gli ambienti, garantendo efficienza energetica e lunga durata. Progettato per un facile montaggio su sistemi a binario, è adatto a spazi commerciali e residenziali che richiedono un'illuminazione versatile e di qualità. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: TRACKLIGHT 18W 4000K 38 NDLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

TRACKLIGHT 18W 4000K 38 ND illuminazione ambienti interni