Prodotti /

Cod. Rexel
L3CRPOL189438BB
Cod. Produttore
CRPOL189438BB
Cod. EAN
8436572481756

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 18W
  • Temperatura: 4000K
  • Tipo: Faretto a binario
  • Flusso: illuminazione neutra
  • Applicazione: commerciale/espositivo
  • Design: compatto e moderno
  • Montaggio: semplice
  • Serie: L3CRPOL189438BB
Faretto da binario con potenza di 18 watt e temperatura colore di 4000 kelvin, ideale per un'illuminazione efficiente e moderna. Il design compatto e la finitura in nero opaco lo rendono adatto a diversi ambienti, offrendo una luce naturale e uniforme. Questo apparecchio è perfetto per valorizzare spazi commerciali e residenziali, garantendo un'illuminazione funzionale e di qualità. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Faretto a binario da 18 watt con temperatura colore di 4000K, progettato per offrire un'illuminazione efficiente e uniforme. Ideale per ambienti commerciali e spazi espositivi, garantisce un'illuminazione neutra e naturale. Il design compatto e moderno si integra facilmente in diverse configurazioni di illuminazione, assicurando prestazioni elevate e risparmio energetico. Questo apparecchio è pensato per un montaggio semplice e una lunga durata, adatto a chi cerca soluzioni di illuminazione professionale e funzionale.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Faretto binario 18W 4000K luce neutra ambienti commerciali