Prodotti /

Cod. Rexel
L3CRPOL189423NN
Cod. Produttore
CRPOL189423NN

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 18W
  • Temperatura: 4000K
  • Tipo luce: Neutra
  • Applicazione: Funzionale
  • Design: Compatto
  • Uso: Commerciale/Residenziale
  • Illuminazione: Direzionabile
  • Serie: L3CRPOL
Faretto da binario con potenza di 18W e temperatura colore di 4000K, ideale per un’illuminazione efficiente e uniforme in ambienti interni. Progettato per offrire una luce neutra e brillante, questo apparecchio garantisce un’ottima resa luminosa con consumi contenuti, adatto a spazi commerciali e residenziali che richiedono un’illuminazione mirata e di qualità. La sua struttura compatta e moderna si integra facilmente in diversi contesti, assicurando funzionalità e design. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Faretto a binario da 18W con temperatura colore di 4000K, ideale per illuminazione funzionale e moderna. Offre una luce neutra che valorizza gli ambienti con efficienza energetica e design compatto. Perfetto per spazi commerciali e residenziali che richiedono un'illuminazione direzionabile e di qualità.

Produttore

Faretto binario 18W luce neutra 4000K ambienti commerciali residenziali