Prodotti /

Cod. Rexel
L3CRPOL189423BB
Cod. Produttore
CRPOL189423BB

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 18W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Flusso luminoso: 23 BB
  • Tipo: Tracklight
  • Applicazione: Interni
  • Serie: THREELINE ITALIA
  • Uso: Domestico e lavoro
  • Efficienza: Alta qualità
Illuminazione a binario da 18 watt con temperatura colore di 4000K, ideale per ambienti che richiedono una luce neutra e uniforme. Questo proiettore compatto garantisce un'efficienza energetica elevata e una resa luminosa ottimale, perfetto per applicazioni commerciali e residenziali. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono adatto a molteplici configurazioni di illuminazione, assicurando versatilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: TRACKLIGHT 18W 4000K 23 BBLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

TRACKLIGHT 18W 4000K illuminazione ambienti domestici e lavoro