›

TRACKLIGHT 18W 4000K luce naturale per ambienti lavoro e casa

Cod. Rexel L3CRPOL189415BB
Cod. Produttore CRPOL189415BB

Informazioni principali

  • Potenza: 18W
  • Temperatura Colore: 4000K
  • Tipo: Tracklight
  • Angolo Fascio: 15°
  • Serie: BB
  • Uso: Interni
  • Applicazione: Illuminazione ambienti
  • Efficienza: Alta

Descrizione del prodotto

Faretto da binario con potenza di 18W e temperatura colore di 4000K, ideale per illuminazione efficiente e moderna. Progettato per garantire un'illuminazione uniforme e di qualità, si adatta perfettamente a spazi commerciali e residenziali che richiedono un'illuminazione funzionale e dal design discreto. La sua struttura compatta e il colore nero lo rendono versatile e facilmente integrabile in diversi contesti architettonici ed estetici. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: TRACKLIGHT 18W 4000K 15 BBLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.
TRACKLIGHT 18W 4000K luce naturale per ambienti lavoro e casa