›

Faretto binario 18W 3000K luce calda regolabile binari trifase

Cod. Rexel L3CRPOL1893K60N
Cod. Produttore CRPOL1893K60NND

Informazioni principali

  • Potenza: 18W
  • Temperatura: 3000K
  • Tipo: Faretto da binario
  • Regolabile: Sì
  • Installazione: Binario trifase
  • Uso: Commerciale e residenziale
  • Serie: L3CRPOL1893K60N
  • Orientamento: Preciso

Descrizione del prodotto

Faretto a binario da 18W con temperatura colore di 3000K, progettato per garantire un'illuminazione calda e confortevole. Dotato di un angolo di emissione di 60 gradi, offre una luce direzionata e regolabile, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione mirata e di qualità. La struttura è studiata per un facile montaggio su sistemi a binario, assicurando versatilità e funzionalità in applicazioni residenziali e commerciali. Questo apparecchio unisce efficienza energetica e design compatto, rendendolo una soluzione moderna per l'illuminazione elettrica. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Faretto da binario con potenza di 18W e temperatura colore di 3000K, ideale per creare un'illuminazione calda e accogliente. Il design regolabile consente di orientare la luce in modo preciso, offrendo grande flessibilità per ambienti commerciali o residenziali. Il prodotto è progettato per l'installazione su binari trifase, garantendo una connessione sicura e un'efficienza energetica ottimale. Perfetto per valorizzare spazi espositivi, negozi o ambienti domestici con un'illuminazione mirata e di qualità.
Faretto binario 18W 3000K luce calda regolabile binari trifase