›

TRACKLIGHT 18W 3000K 45 NN

Cod. Rexel L3CRPOL1893K45N
Cod. Produttore CRPOL1893K45NN

Informazioni principali

  • Potenza: 18W
  • Temperatura: 3000K
  • Tipo: Tracklight
  • Angolo fascio: 45°
  • Installazione: Su binario
  • Efficienza: Energetica
  • Design: Compatto
  • Serie: L3CRPOL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto è un apparecchio illuminante di tipo tracklight con potenza di 18 watt e temperatura colore di 3000 kelvin, ideale per creare un'illuminazione calda e accogliente. Progettato per essere installato su binari, offre flessibilità e facilità di orientamento della luce, rendendolo adatto per ambienti commerciali e residenziali. La sua efficienza energetica e il design compatto lo rendono una soluzione pratica e moderna per l'illuminazione puntuale.
TRACKLIGHT 18W 3000K 45 NN