›

TRACKLIGHT 18W 3000K compatto interno residenziale commerciale

Cod. Rexel L3CRPOL1893K45B
Cod. Produttore CRPOL1893K45BB

Informazioni principali

  • Potenza: 18W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Angolo fascio: 45°
  • Tipo: TRACKLIGHT
  • Uso: interno
  • Efficienza: risparmio energetico
  • Applicazioni: residenziali e commerciali
  • Serie: L3CRPOL1893K45B

Descrizione del prodotto

Faretto da binario con potenza di 18W e temperatura colore di 3000K, progettato per offrire un'illuminazione calda e accogliente. Il design compatto e funzionale consente un facile montaggio e orientamento della luce, ideale per ambienti commerciali e residenziali. La finitura in colore nero garantisce un aspetto elegante e discreto, perfetto per integrarsi in diversi contesti architettonici. Questo prodotto è pensato per un utilizzo efficiente e duraturo, assicurando un'illuminazione di qualità con un consumo energetico contenuto. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il proiettore TRACKLIGHT da 18W offre un'illuminazione efficiente con una temperatura colore di 3000K, ideale per creare un'atmosfera calda e accogliente. Il design compatto e la potenza contenuta lo rendono adatto a molteplici ambienti interni, garantendo un'illuminazione precisa e uniforme. Perfetto per applicazioni residenziali e commerciali, questo apparecchio si distingue per la qualità della luce e il risparmio energetico.
TRACKLIGHT 18W 3000K compatto interno residenziale commerciale