›

Proiettore TRACKLIGHT 18W 2700K luce calda ambienti interni

Cod. Rexel L3CRPOL189360NN
Cod. Produttore CRPOL189360NN

Informazioni principali

  • Potenza: 18W
  • Temperatura colore: 2700K
  • Angolo fascio: 60°
  • Tipo: Tracklight
  • Serie: THREELINE ITALIA
  • Applicazione: Interni
  • Efficienza luminosa: Alta
  • Uso: Domestico e lavoro

Descrizione del prodotto

Faretto da binario con potenza di 18 watt e temperatura colore di 2700 kelvin, ideale per creare ambienti caldi e accoglienti. Progettato per un'illuminazione efficiente e versatile, si adatta perfettamente a spazi commerciali e residenziali. Il design compatto e moderno consente un'installazione semplice e un orientamento flessibile della luce per mettere in risalto dettagli e superfici. Questo apparecchio garantisce una luce uniforme e di qualità, valorizzando ogni ambiente con un tocco di eleganza e funzionalità. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: TRACKLIGHT 18W 2700K 60 NNLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.
Proiettore TRACKLIGHT 18W 2700K luce calda ambienti interni