Prodotti /

Cod. Rexel
L3CRPOL189360BB
Cod. Produttore
CRPOL189360BB

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 18W
  • Temperatura: 2700K
  • Tipo: Faretto a binario
  • Flusso luminoso: uniforme
  • Applicazione: commerciale/residenziale
  • Design: compatto e moderno
  • Efficienza: elevata
  • Serie: L3CRPOL
Faretto da binario con potenza di 18 watt e temperatura colore di 2700 kelvin, progettato per offrire un'illuminazione calda e accogliente. Ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione mirata e di qualità, combina efficienza energetica e design compatto. Adatto per installazioni su binari elettrici, garantisce versatilità e facilità di posizionamento per creare atmosfere luminose personalizzate. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Faretto a binario da 18 watt con temperatura colore calda di 2700 kelvin, ideale per creare un'illuminazione accogliente e funzionale. Progettato per garantire efficienza energetica e durata nel tempo, è perfetto per ambienti commerciali e residenziali che richiedono un'illuminazione direzionabile e di qualità. Il design compatto e moderno si integra facilmente in vari contesti, offrendo una luce uniforme e confortevole.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Faretto binario 18W 2700K luce calda per ambienti commerciali e residenziali